Schneider Electric - Modul dobbel endestykke grenstav og stolpe - Antrasitt - INS44310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820718
Elnummer
1289652
Leverandørens varenummer
INS44310
Typebeskrivelse
1289652
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Antrasitt
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Halogenfri:
Ja
Schneider Electric Unica System+ endestykket INS44309 er et dekorasjonselement, festeelement i fargen antrasitt. Endestykket er laget av PC/ABS, noe som gjør det så motstandsdyktig som mulig. Dette er et dobbelt endestykke for montering av modulær enhet på høy grenstav-profil/ lav grenstav-profil. Den kommer i tre deler (1x skruemontering og 2 x dekorasjonsdeler) inkludert innebygd skruemontering. Målene er 207 mm i bredden, 58 mm i høyden, 67 mm i dybden. Montering ved hjelp av klikkfeste. Dette produktet selges i 1. Unica System+ en rekke innovative og enkle løsninger.