Schneider Electric - Modul kabel 3m - 2,5 mm2 -Vinklet - Hvitt - INS44297

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Modul kabel 3m - 2,5 mm2 -Vinklet - Hvitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 2

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Strømkabel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489820282

Elnummer

1289600

Leverandørens varenummer

INS44297

Typebeskrivelse

1289600

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type klargjort kabel:

Strømkabel

Utførelse side 1:

Støpsel

Utførelse side 2:

Støpsel

Total lengde:

3 mm

Behandling av kabelender:

Andre

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Kabeltype:

H03VV-F

Kabeldiameter:

10,3...10,3 mm

Farge på ytre kappe:

Hvit

Polmerking:

L, N, PE

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Isolert del temperaturbestandig til:

109 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

79 °C

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0,49 kWh

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

11

Gjennomgangsmotstand:

50 mOhm

Type merkespenning:

4 kV

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Schneider Electric Unica System+ kabel INS44294 er i hvit farge og kan brukes til modulære enheter. Den ene kabelenden er utstyrt med en skrå hann hurtigkontakt (Mini-Wieland) mot modulenheten, den andre enden utstyrt med en vinklet konturplugg. Med ledermateriale av stål er denne kabelen ganske motstandsdyktig. Den er 38 mm i bredden, 55 mm i høyden. Kabellengden er 3 meter. Nominell strøm er 16A med en spenning på 250 V. Denne kabelen støtter rettvinklet montering. Unica System+ er laget av spesialister fra Schneider Electric Design Lab og viser hvordan form og funksjon går hånd i hånd. Unica System+ serien ble designet med en slik fleksibilitet i tankene. Alle enhetene er enkle å installere og demontere. Den har kombinerte ergonomiske stikkontakter og kabel håndteringsystem med en subtil og minimalistisk design. Alle enhetene er enkle å installere og demontere.