Utgått

Schneider Electric - Modul,lokk100 Ral1023 L=600mm - CSU0828103FS123

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Modul,lokk100 Ral1023 L=600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481111807

Elnummer

1394024

Leverandørens varenummer

CSU0828103FS123

Typebeskrivelse

1394024

Stago - cover - 100 mm - L=600 mm - steel - pre-galvanized - RAL1023