Schneider Electric - Modul mellomstykke grenstav og stolpe - Antrasitt - INS44312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820732
Elnummer
1289654
Leverandørens varenummer
INS44312
Typebeskrivelse
1289654
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Antrasitt
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Halogenfri:
Ja
Schneider Electric Unica System+ mellomstykke INS44312 er et dekorasjonselement, festeelement i farge antrasitt. Mellomstykke for montering av modulær enhet på grenstav-profil som dekker skjøten mellom to modulære enheter. Den kommer i to deler (skruemonteringsdel og dekorasjonsdel) inkludert en innebygd skruemontering. Festedelen skal festes på grenstav-profil og strammes ved hjelp av en innebygd skrue etter montering av modulær enheter. Dekorasjonsdel kan klikkfestes på monteringsdel og modulær enhet. Mellomstykket er laget av PC / ABS, noe som gjør den så motstandsdyktig som mulig. Målene er 112 mm i bredden, 28 mm i høyden, 67 mm i dybden. Montering av denne delen er ved hjelp av klikkfeste. Dette produktet selges i 1. Unica System+ en rekke innovative og enkle løsninger.