Schneider Electric - Modul, strømforsyning 24V 1,2A Switchmode strømforsyning mod - ABLM1A24012

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Modul, strømforsyning 24V 1,2A Switchmode strømforsyning mod

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 100...240 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 1,2 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 1,2 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481500151

Elnummer

6601278

Leverandørens varenummer

ABLM1A24012

Typebeskrivelse

6601278

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

100...240 V

Maks utgangsstrøm 1:

1,2 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

1,2 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Utgangseffekt:

30 W

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

nei

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Stabilisert utgangsspenning:

nei

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsbredde:

36 mm

Innbyggingshøyde:

91 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

36 mm

Høyde:

91 mm

Dybde:

55,6 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modicon-switch-mode strømforsyningsserie, den riktige strømforsyningen til din oppgave
Strømforsyninger fra 10 W opp til 960 W, og fra 5 V, 12 V, 24 V samt 48 V utgangsspenning.
Modicon industrielle strømforsyninger er regulerte switch mode strømforsyninger, de leveres i 3 typer:
ABLM Modular, ABLS Optimized og ABL8RP / WP Universal.
De er helelektroniske med en regulert utgangsspenning. Bruk av elektronikk gjør det mulig å forbedre ytelsen på disse strømforsyningene, med følgende fordeler:
- Kompakte dimensjoner
- Integrert overbelastning, kortslutning, overspenning og underspenning
- Bredt inngangsspenningsområde
- Høy grad av utgangsspenningsstabilitet
- Effektivitet - Diagnostikk via LED'er på frontpanelet
- Fjerndiagnostikk via relèkontakt med ABL8RP / WP Universal

Modicon strømforsyninger har blandt annet disse funksjonalitetene:
- Et potensiometer for justering av utgangsspenningen for å kompensere for eventuelle ledningsspenningsfall i installasjoner med lang kabel
- Direkte montering på 35 mm din skinne
- QR-kode på forsiden af strømforsyningen
- De leverer en stabilisert jevn utgangsspenning, som er nøyaktig til under 3%
- Modicon strømforsyninger overholder IEC-standardene og er sertifisert.

Modicon ABLM Modulær strømforsyning
ABLM-modular typen oppfyller behovene i enkle automatiseringssystemer med effekt fra 10 til 60 W og en utgangsspenning på 5, 12 eller 24 Vdc.
-Den kompakte formen betyr at ABLM-modular kan monteres på din-skinne eller direkte på bunnplaten med de integrerte monteringshullene i en moduloppbygget fordelingstavle
-Modicon ABLM Modulære strømforsyninger er i overensstemmelse med overspenningskategori III og kan derfor tilsluttes direkte til sentrale distribusjonskort.
I tilfelle overbelastning bryter strømforsyningsbeskyttelsen strømmen; når kilden til overbelastningen er fjernet, vender strømforsyningen tilbake til dens nominelle tilstand (automatisk nullstilling)
ABLM-modular erstatter ABL7RM og ABL8MEM strømforsyningene