Schneider Electric - Modul, strømforsyning 24V 2,5A Switchmode strømforsyning mod - ABLM1A24025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 100...240 V
Maks utgangsstrøm 1 - 2,5 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 2,5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481500175
Elnummer
6601279
Leverandørens varenummer
ABLM1A24025
Typebeskrivelse
6601279
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
100...240 V
Maks utgangsstrøm 1:
2,5 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
2,5 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Utgangseffekt:
60 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Nominell utgangsspenning 2:
0 V
Nominell utgangsspenning 3:
0 V
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
nei
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Stabilisert utgangsspenning:
nei
Effektforbruk:
11,4 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsbredde:
53 mm
Innbyggingshøyde:
91 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
53 mm
Høyde:
91 mm
Dybde:
55,6 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Strømforsyninger fra 10 W opp til 960 W, og fra 5 V, 12 V, 24 V samt 48 V utgangsspenning.
Modicon industrielle strømforsyninger er regulerte switch mode strømforsyninger, de leveres i 3 typer:
ABLM Modular, ABLS Optimized og ABL8RP / WP Universal.
De er helelektroniske med en regulert utgangsspenning. Bruk av elektronikk gjør det mulig å forbedre ytelsen på disse strømforsyningene, med følgende fordeler:
- Kompakte dimensjoner
- Integrert overbelastning, kortslutning, overspenning og underspenning
- Bredt inngangsspenningsområde
- Høy grad av utgangsspenningsstabilitet
- Effektivitet - Diagnostikk via LED'er på frontpanelet
- Fjerndiagnostikk via relèkontakt med ABL8RP / WP Universal
Modicon strømforsyninger har blandt annet disse funksjonalitetene:
- Et potensiometer for justering av utgangsspenningen for å kompensere for eventuelle ledningsspenningsfall i installasjoner med lang kabel
- Direkte montering på 35 mm din skinne
- QR-kode på forsiden af strømforsyningen
- De leverer en stabilisert jevn utgangsspenning, som er nøyaktig til under 3%
- Modicon strømforsyninger overholder IEC-standardene og er sertifisert.
Modicon ABLM Modulær strømforsyning
ABLM-modular typen oppfyller behovene i enkle automatiseringssystemer med effekt fra 10 til 60 W og en utgangsspenning på 5, 12 eller 24 Vdc.
-Den kompakte formen betyr at ABLM-modular kan monteres på din-skinne eller direkte på bunnplaten med de integrerte monteringshullene i en moduloppbygget fordelingstavle
-Modicon ABLM Modulære strømforsyninger er i overensstemmelse med overspenningskategori III og kan derfor tilsluttes direkte til sentrale distribusjonskort.
I tilfelle overbelastning bryter strømforsyningsbeskyttelsen strømmen; når kilden til overbelastningen er fjernet, vender strømforsyningen tilbake til dens nominelle tilstand (automatisk nullstilling)
ABLM-modular erstatter ABL7RM og ABL8MEM strømforsyningene