Schneider Electric - Modul TM3-8 temp,innganger fjær - TM3TI8TG

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Modul TM3-8 temp,innganger fjær

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall analoge innganger - 8

  • Antall analoge utganger - 0

  • Inngang, strøm - nei

  • Inngang, spenning - nei

  • Inngang, motstand (resistor) - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480649035

Elnummer

4501656

Leverandørens varenummer

TM3TI8TG

Typebeskrivelse

4501656

Antall analoge innganger:

8

Antall analoge utganger:

0

Inngang, strøm:

nei

Inngang, spenning:

nei

Inngang, motstand (resistor):

nei

Utgående signal, kan konfigureres:

nei

Kofigurerbare Analoge innganger:

nei

Kofigurerbare Analogeutganger:

nei

Inngang, resistanstermometer:

Ja

Inngang, termoelement:

Ja

Inngående signal, kan konfigureres:

nei

Analoge innganger, oppløsning (bit):

16 Bit

Utgang, strøm:

nei

Utgang, spenning:

nei

Analoge utganger, oppløsning (bit):

12 Bit

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

23,6 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

70 mm

Modicon TM3 I/0 system - Ditt valg for fleksible og konfigurerbare ekspansjoner av I/O terminalene!

Modicon TM3 I/O tillater fleksibel og konfigurerbar ekspansjon av I/O på alle kontrollerne (M221, M241 og M251). Opptil 14 terminaler kan bli tilkoblet kontrollerne uten bruk av verktøy. Denne høyhastighets ekspansjonsbussen er 10 ganger raskere enn tradisjonelle løsninger.

Modicon TM3 tilbyr et bredt spekter av I/O løsninger for å utvide og forbedre mulighetene til Modicon M221, M241 og M251 kontrollere:
- Digitale I/O moduler som kan bli brukt for å lage konfigurasjoner opp til 264 digitale I/O.
- Analoge I/O moduler som kan bli brukt for å lage konfigurasjoner opp til 114 analoge I/O og er designet til å motta blant annet posisjon, temperatur eller hastighetssignaler i fra sensor. De kan også styre frekvensomformere eller annet utstyr med strøm eller spenningsinngang.
- TeSys motorstartermoduler med forenklet kabling med RJ45 kabel.
- "Functional Safety" moduler med forenklet kabling som kan bli konfigurert i SoMachine Basic programvaren.