Schneider Electric - Modulær enhet 18M 300x250x150 - NSYDLCR18
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 255 mm
Bredde - 205 mm
Antall DIN-skinner - 2
Antall moduler pr. DIN-skinne - 9
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480162633
Elnummer
2495435
Leverandørens varenummer
NSYDLCR18
Typebeskrivelse
2495435
Høyde:
255 mm
Bredde:
205 mm
Antall DIN-skinner:
2
Antall moduler pr. DIN-skinne:
9
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
110 mm
Med N-PE-klemmer:
Ja
Med avdekning:
nei
Med monteringsplate:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


