Schneider Electric - Modulær kWh-måler med M-bus for 1P+N eller 2P - 230V - 100A - A9MEM2435

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Modulær kWh-måler med M-bus for 1P+N eller 2P  - 230V - 100A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 100 A

  • Maks strøm (Imax) - 100 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 195...253 V

  • Poltype - 1-faset

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482187160

Elnummer

8250108

Leverandørens varenummer

A9MEM2435

Typebeskrivelse

A9MEM2435

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

100 A

Maks strøm (Imax):

100 A

Nominell spenning (Un) N-L:

195...253 V

Poltype:

1-faset

Modell / utførelse:

Direktemåling

Godkjent:

Måleinstrument direktiv

Monteringsmetode:

REG

Frekvensområde:

45...65 Hz

Nøyaktighetsklasse:

B

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv- og reaktiv effekt

Egnet for:

Kjøp

Strømmålerens tariffsats:

1-tariff

Måletype ved belastning:

nei

Sperre for returgang:

nei

Kalibrert:

Ja

Impulsutgang:

Elektrisk

Impulstype:

S0

Impulshastighet:

0,01...10000 Imp/kWh (kvarh)

Type indikering:

Digital

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Type grensesnitt:

M-buss

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

nei

Antall plasser:

6

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Acti9 iEM2400-serien er enfasede energimålere som monteres på DIN-skinne.Disse produktene kan brukes til å overvåke strømforbruket for deler av installasjonen, og gi informasjon til byggets styresystem.De har display med 7 tegn/siffer og en rød LED-indikator for å vise mplte elektriske parametre.Måleren er klasse 1 for aktiv energi iht. IEC 61557-21, og måler aktiv og reaktiv effekt, spenmning og strøm.Benyttes ved 230VAC, med et spenningsområde på 96 til 276 VAC ved 50Hz eller 60Hz.Direktekoblet strømmåling opp til 100A med 32målinger per periode i enkeltfase og nøytral konfigurasjon.M-Bus kommunikasjonsprotokoll (2-leder), ingen ekstra kommunikasjonsporter.Man kan bytte mellom 2 tariffer via kommunikasjonsbussen.Produktdimensjoner: bredde 35,8 mm, dybde 63 mm, høyde 96,71 mm og produktvekt 220 g.Denne måleren er i samsvar med måleinstrumentdirektivet (MID), standarden EN 50470-3 klasse B, Den måleren kan benyttes sammen med energistyringsprogramvare for å dra nytte av den digitale IoT-installasjonen.