Schneider Electric - Modulær uttaksenhet USB A+A - Antrasitt/Grå - INS44203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Form - Rektangulær
Lengde - 128 mm
Bredde - 64 mm
Høyde - 64 mm
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489819347
Elnummer
1289545
Leverandørens varenummer
INS44203
Typebeskrivelse
1289545
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Form:
Rektangulær
Lengde:
128 mm
Bredde:
64 mm
Høyde:
64 mm
Antall jordede stikkontakter:
0
Linjemottak/tilkobling:
0
Oppfellbar:
nei
Uttrekkbar:
nei
Materiale:
Aluminium
Innbyggingsdybde:
0 mm
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall 15 polig D-sub kontakter:
0
Antall tilkoblinger Audio:
0
Antall tilkoblinger Cat 5e:
0
Antall tilkoblinger Cat 6:
0
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
0
Antall tomme modulplasser:
0
Antall sikringsautomater:
0
Overspenningsvern:
nei
Med innebygget USB strømforsyning:
Ja
Nominell spenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK05
Antibakteriell behandling:
nei


