Schneider Electric - Momentmuttere-20stk M8-28Nm LVS04759 - LVS04759

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Momentmuttere-20stk M8-28Nm LVS04759

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481869074

Elnummer

2442898

Leverandørens varenummer

LVS04759

Typebeskrivelse

LVS04759

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Momentmuttere-20stk M8-28Nm for PrismaSeT- høykvalitetsmuttere som sikrer riktig moment for tiltrekking, og dermed sørger for sikker og stabil tilkobling