Schneider Electric - Mont.Pl. NS/MTZ1 uttr.Vertika LVS03483 - LVS03483

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Mont.Pl. NS/MTZ1 uttr.Vertika LVS03483

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert

  • Høyde - 30 mm

  • Bredde - 650 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481874498

Elnummer

2442528

Leverandørens varenummer

LVS03483

Typebeskrivelse

LVS03483

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Høyde:

30 mm

Bredde:

650 mm

Stansing:

nei

Montasjeplate for NS/MTZ1-uttrekkbar-vertikal montasje-3P/4P-for PrismaSeT P tavlesystem-for 650mm felt