Schneider Electric - Mont.Pl. NS630b-1600 Vertikal LVS03482 - LVS03482

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Mont.Pl. NS630b-1600 Vertikal LVS03482

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert

  • Høyde - 300 mm

  • Bredde - 650 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481874450

Elnummer

2442527

Leverandørens varenummer

LVS03482

Typebeskrivelse

2442527

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Høyde:

300 mm

Bredde:

650 mm

Stansing:

nei

Montasjeplate for ComPacT NS630b/1600-fast-vertikal montasje-3P/4P-for PrismaSeT P tavlesystem-for 650mm felt