Schneider Electric - Mont.Plate NSX100-250 Hor. 3P LVS03411 - LVS03411

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Mont.Plate NSX100-250 Hor. 3P LVS03411

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert

  • Høyde - 141 mm

  • Bredde - 650 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481874252

Elnummer

2442507

Leverandørens varenummer

LVS03411

Typebeskrivelse

LVS03411

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Høyde:

141 mm

Bredde:

650 mm

Stansing:

nei

Montasjeplate for ComPacT NSX100-250-horisontal montasje-3P-for PrismaSeT P tavlesystem-for 650mm felt