Schneider Electric - Mont.Plate NSX100-250 Hor. Pl LVS03414 - LVS03414

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Mont.Plate NSX100-250 Hor. Pl LVS03414

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert

  • Høyde - 200 mm

  • Bredde - 650 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481874283

Elnummer

2442510

Leverandørens varenummer

LVS03414

Typebeskrivelse

LVS03414

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Høyde:

200 mm

Bredde:

650 mm

Stansing:

nei

Montasjeplaten passer til PrismaSeT P-funksjonsenheter Passer til ComPact NSX100 til 250-4P-plugg-inn, med eller uten Vigimodul. De er designet for horisontal installasjon av effektbryter. Passer i tavlefelt med bredde på 650 mm. Den er laget av stål. Fargen er hvit RAL 9003 og oppfyller RoHS- og REACh-standardene. Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver