Schneider Electric - Mont.Plate NSX100-250/INS250 LVS03420 - LVS03420

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Mont.Plate NSX100-250/INS250 LVS03420

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert

  • Høyde - 152 mm

  • Bredde - 593 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481874313

Elnummer

2442513

Leverandørens varenummer

LVS03420

Typebeskrivelse

2442513

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Høyde:

152 mm

Bredde:

593 mm

Stansing:

nei

Montasjeplate for ComPacT NSX100-250-vertikal montasje-3P/4P-for PrismaSeT P tavlesystem-for 650mm felt