Schneider Electric - Montasjepl NSX630 plugin hori LVS03453 - LVS03453
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Høyde - 200 mm
Bredde - 650 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481874382
Elnummer
2442520
Leverandørens varenummer
LVS03453
Typebeskrivelse
2442520
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Høyde:
200 mm
Bredde:
650 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for ComPacT NSX400/630-plugin/motor/dreiehandtak-horisontal montasje-3P-for PrismaSeT P tavlesystem-for 650mm felt


