Schneider Electric - Montasjeplate-hullet-6M Pris LVS03572 - LVS03572
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 296 mm
Bredde - 575 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481874917
Elnummer
2442544
Leverandørens varenummer
LVS03572
Typebeskrivelse
2442544
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
296 mm
Bredde:
575 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate-hullet-6M for PrismaSeT P tavlesystem-horisontal montasje i 650mm felt-vertikal montasje i 400mm felt


