Schneider Electric - Montasjeplate MTZ2 fast/uttr. LVS03500 - LVS03500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Høyde - 30 mm
Bredde - 650 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481874610
Elnummer
2442533
Leverandørens varenummer
LVS03500
Typebeskrivelse
LVS03500
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Høyde:
30 mm
Bredde:
650 mm
Stansing:
nei
Montasjeplaten passer til PrismaSeT P-funksjonsenheter Passer til MTZ2/NW 3P/4P fast/uttrekkbare brytere Designet for vertikal installasjon. Passer i tavlefelt med bredde på 650 mm. Den er laget av stål. Fargen er hvit RAL 9003 og oppfyller RoHS- og REACh-standardene. Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver


