Schneider Electric - Montasjeplate NSX630 horisont LVS03452 - LVS03452
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Høyde - 250 mm
Bredde - 650 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481874375
Elnummer
2442519
Leverandørens varenummer
LVS03452
Typebeskrivelse
LVS03452
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Høyde:
250 mm
Bredde:
650 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for ComPacT NSX400/630 fast/med/utenVigi-horisontal montasje-4P-for PrismaSeT P tavlesystem-for 650mm felt


