Schneider Electric - MONTASJEPLATE NSYMM64 SAREL GALVANISERT B400 H600 - NSYMM64
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 350 mm
Bredde - 550 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480183386
Elnummer
2492765
Leverandørens varenummer
NSYMM64
Typebeskrivelse
NSYMM64
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
350 mm
Bredde:
550 mm
Stansing:
nei
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


