Schneider Electric - MONTASJEPLATE NSYMM66 SAREL GALVANISERT 600X600 - NSYMM66
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 550 mm
Bredde - 550 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480183409
Elnummer
2494634
Leverandørens varenummer
NSYMM66
Typebeskrivelse
NSYMM66
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
550 mm
Bredde:
550 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


