Schneider Electric - Montasjeskinne For Mod.Prod. LVS03401 - LVS03401

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Montasjeskinne For Mod.Prod. LVS03401

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 592 mm

  • Høyde - 43 mm

  • Dybde - 126 mm

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481875563

Elnummer

2442504

Leverandørens varenummer

LVS03401

Typebeskrivelse

LVS03401

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

592 mm

Høyde:

43 mm

Dybde:

126 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

Montasjeskinne for Modulære-DIN-skinneprodukter for PrismaSeT P Passer til ulike modulære produkter som automater, jordfeilautomater, kontaktorer, reléer og mer. Passer i PrismaSeT P tavlefelt med bredde på 650 mm