Schneider Electric - Monteringsplate f/ele.overl.LR9G115-225,uavhengig montering til kont.LC1G115-225 - LA9G3650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 225 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 110 mm
Bredde - 95 mm
Høyde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481916556
Elnummer
4177755
Leverandørens varenummer
LA9G3650
Typebeskrivelse
4177755
Merkestrøm In:
225 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
110 mm
Bredde:
95 mm
Høyde:
10 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Dette tilbehøret er en monteringsplate for TeSys Giga overbelastningsrelé LR9G115-225 og passer sammen med LC1G115-225. Den kan brukes ved temperaturer fra -25 ° C til + 60 ° C omgivelsestemperatur, ingen reduksjon opp til 3000m høyde. Green Premium godkjent (RoHs / Reach).