Schneider Electric - Motor mekanisme ARA for iID 4P - A9C70344
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 3,5
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 2
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480675683
Elnummer
1600187
Leverandørens varenummer
A9C70344
Typebeskrivelse
1600187
Apparatmontering:
Kombi jordfeil-/automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
3,5
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
2
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Fjernbryter
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
1 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
100 A