Schneider Electric - Motormekanisme for fjernbetjening av 1P og 2P iC60 med Smartlink - A9C70122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 3,5
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 2
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480097966
Elnummer
1605198
Leverandørens varenummer
A9C70122
Typebeskrivelse
1605198
Apparatmontering:
Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
3,5
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
2
Antall vekselkontakter:
1
Funksjon:
Fjernstyrt
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
0 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
2
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
63 A
Tilbakestilling av automatsikringer etter utkobling i samsvar med gjeldende sikkerhetsprinsipper og forskrifter.
Lokal kontroll med betjeningshåndtak.
Kurs sikres ved hjelp av hengelås.
To driftsvalg etter utkobling:
A: Aktivering av ekstern tilbakestilling av automatsikring.
B: Blokkering av ekstern tilbakestilling.
Versjonen med Ti24-grensesnitt muliggjør:
Direktegrensesnitt til fjernkontroll via en PLC (programmable logic controller), et overvåkningssystem og en annen kommunikasjonsenhet som har innganger/utganger på 24 V DC (kontroll, OF- og SD-indikasjoner).
Rask, pålitelig tilkobling av fjernkontrollen til Acti 9 Smartlink takket være prefabrikkerte kabler.
Ekstern indikasjon av potensialfri OF-kontakt.
To driftsmoduser, ”1 og 3”. iMDU-tilbehøret tillater RCA-kontroll i 24/48 V AC/DC.