Schneider Electric - Motorvernbryter GV4L Magnestisk 80A 25kA Elink - GV4L80B

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Motorvernbryter GV4L Magnestisk 80A 25kA Elink

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 480...1120 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 22 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 37 kW

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481309495

Elnummer

4306502

Leverandørens varenummer

GV4L80B

Typebeskrivelse

4306502

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

480...1120 A

Utløserteknikk:

Magnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

22 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

37 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

nei

Fasebruddsensitiv:

nei

Nominell driftsspenning:

0...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

25 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Høyde:

155 mm

Bredde:

81 mm

Dybde:

165 mm

Motorvernbrytere med kortslutningsbeskyttelse fra 0,25 - 55 kW ved 415V AC. Disse må kombineres med termiske overstrømsreleer for å gi motoren beskyttelse mot overlast. Bryteevne: 25-100 kA. Fast utløsenivå ca 13 ganger In, og bryteren kan låses i stilling "0" med hengelås i fronten. GV3L bygger kun 81mm i bredden og kan påmonteres underspenningsvern og shuntutløser. Umbracoskruetilkobling med EverLink: Et patentert system for å opprettholde korrekt moment også etter lang tid når kobberlederne har gjennomgått en naturlig deformasjon. (4mm Umbraconøkkel/1000V isolert - LADALLEN - elnr. 4178429)