Schneider Electric - Motorvernbryter GV4PE Therm/Mag 115A 25kA Elink - GV4PE115B

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Motorvernbryter GV4PE Therm/Mag 115A 25kA Elink

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 65...115 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 1955...1955 A

  • Utløserteknikk - Elektronisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 30 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 55 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481310101

Elnummer

4306615

Leverandørens varenummer

GV4PE115B

Typebeskrivelse

4306615

Innstillingsområde for overlastutløser:

65...115 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

1955...1955 A

Utløserteknikk:

Elektronisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

30 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

55 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

0...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

115 A

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

25 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Høyde:

155 mm

Bredde:

81 mm

Dybde:

116 mm

GV4 P er 3-polede, termisk-magnetiske motorvernbrytere, spesialkonstruert for kontroll og beskyttelse av motorer. Serien kommer i 8 ulike størrelser: 2 - 115 A (0,25 - 55 KW) med bryteevne fra 25 til 100 kA (400/415V). Den magnetiske kortslutningsbeskyttelsen gir fast utløsenivå ca 13 ganger den maksimale innstillbare strømmen for termisk utløsning. Det termiske overlastvernet kompenserer automatisk for omgivelsestemperatur. Byggebredde er 81 mm og underspenningsvern og shuntutløser kan påmonteres.Bryteren kan låses i stilling "0" med hengelås. Motorvernbryteren tilfredsstiller kravene til skillefunksjon i åpne stilling. Umbracoskruetilkobling med EverLink: Et patentert system for å opprettholde korrekt moment også etter lang tid når kobberlederne har gjennomgått en naturlig deformasjon. (4mm Umbraconøkkel/1000V isolert - LADALLEN - elnr. 4178429)