Utgått

Schneider Electric - Motorvernbryter GV4PE Therm/Mag 3.5A 100kA lug - GV4PEM03S6

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Motorvernbryter GV4PE Therm/Mag 3.5A 100kA lug

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 1,4...3,5 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 60...60 A

  • Utløserteknikk - Elektronisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,75 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 1,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481386540

Elnummer

4305373

Leverandørens varenummer

GV4PEM03S6

Typebeskrivelse

4305373

Innstillingsområde for overlastutløser:

1,4...3,5 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

60...60 A

Utløserteknikk:

Elektronisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

0,75 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

1,5 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

0...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

3,5 A

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

100 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Høyde:

155 mm

Bredde:

81 mm

Dybde:

116 mm

GV4PEM er 3-polede, termisk-magnetiske motorvernbrytere med multifunksjon, spesialkonstruert for kontroll og beskyttelse av motorer i henhold til standarden IEC 947-2 og IEC 947-4-1. Bryteevne: 100 kA og opp til 55 kW. Justerbar starterklasse, 10 elle 20. Magnetisk vern (kortslutning): Fast utløsenivå ca 13 ganger den maksimale innstillbare strømmen for termisk utløsning. Det termiske vernet (overlast) kompenserer automatisk for omgivelsestemperatur. Underspenningsvern og shuntutløser kan påmonteres. Bryteren kan låses i stilling "0" med hengelås. Motorvernbryteren tilfredsstiller kravene til skillefunksjon i åpen stilling. Motorvernbryteren kan justeres via dreiehjul i front og tillegg kan en bruke en Androide telefon med Near Field Communication (NFC) for å sette verneverdier. Denne motorvernbryteren har beskyttelse funksjoner som låst rotor, langstart, jordfeil, fase ubalanse og mangel av fase. Tilkobling med kabelsko.