Schneider Electric - Motorvernbryter TeSys GV5 Thermisk-magnetisk, 3P, 220A, Icu 70kA Micrologic 2,2M - GV5P220H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 100...220 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 3300...3300 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 63 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 110 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489915438
Elnummer
4305294
Leverandørens varenummer
GV5P220H
Typebeskrivelse
4305294
Innstillingsområde for overlastutløser:
100...220 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
3300...3300 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
63 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
110 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
0...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
220 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
70 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Høyde:
161 mm
Bredde:
105 mm
Dybde:
155 mm