Schneider Electric - Motorvernbryter TeSys GV6 Thermisk-magnetisk, 3P, 320A, Icu 70kA Micrologic 2,3M - GV6P320H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 160...320 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 4800...4800 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 100 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 160 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489915452
Elnummer
4394091
Leverandørens varenummer
GV6P320H
Typebeskrivelse
4394091
Innstillingsområde for overlastutløser:
160...320 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
4800...4800 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
100 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
160 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
0...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
320 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
70 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Høyde:
255 mm
Bredde:
140 mm
Dybde:
179 mm