Schneider Electric - Mounting bracket for the PRM4 - PRMLB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 35 mm
Høyde - 19 mm
Dybde - 44 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304217220
Elnummer
6604640
Leverandørens varenummer
PRMLB
Typebeskrivelse
6604640
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
35 mm
Høyde:
19 mm
Dybde:
44 mm
APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!


