Utgått

Schneider Electric - MTN508519 RF pluggrelé 16A 1 kanal - MTN508519

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - MTN508519 RF pluggrelé 16A 1 kanal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Maks antall bryterkontakter - 1

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485097619

Elnummer

4523975

Leverandørens varenummer

MTN508519

Typebeskrivelse

Bygg andre

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Maks antall bryterkontakter:

1

Merkestrøm:

16 A

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Antall digitale innganger:

0

Maks omkoblingseffekt:

2000 W

Utgangseffekt:

2000 W

C-last:

Ja

Maks brytestrøm:

16 A

Nominell driftsspenning:

230...230 V

Ulike faser kan tilkobles:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Modulær utvidelsesmulighet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

RF 1-kanals pluggbar binærutgang type Connect. Monteres direkte i stikkontakt. Funksjoner uten konfigurasjonsverktøy: på/av, veksel. Ytterligere funksjoner med programmering: trappeautomatfunksjon. Senderekkevidde 100 m i fri sikt, 30 m innendørs. Belastning: 230V, 16A, 2000W, 35µF. Mål: 120x65x38 mm (HxBxD).