Schneider Electric - MTN6260-1007 Touchpanel 7 LED - MTN6260-1007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480566905
Elnummer
4545877
Leverandørens varenummer
MTN6260-1007
Typebeskrivelse
4545877
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Monteringsarrangement:
Andre
Tekstfelt:
nei
Tuch-funksjon:
Ja
Andre grensesnitt:
Ethernet
Busstilkobling inkludert:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer (lignende):
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


