Schneider Electric - MTN632569 KNX PIR Argus 220, IP55 Alumin - MTN632569
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...220 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485104898
Elnummer
4506131
Leverandørens varenummer
MTN632569
Typebeskrivelse
4506131
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...220 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Farge:
Aluminium
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Antall bodyer:
nei
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Maks rekkevidde til siden:
12 m
Maks rekkevidde i front:
16 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
24 m
Antall kanaler:
20
Koblingseffekt:
0 W
Min. innkoblingstid:
1 s
Maks. innkoblingstid:
9144 min


