Schneider Electric - MTN663529 KNX strømf 24V AC/1A DIN - MTN663529

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - MTN663529 KNX strømf 24V AC/1A DIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 1 A

  • Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 207...253 V

  • Nominell forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485012100

Elnummer

4546420

Leverandørens varenummer

MTN663529

Typebeskrivelse

Bygg EIB / KNX

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

1 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

207...253 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

nei

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

207...253 V

Stabilisert utgangsspenning:

nei

Effektforbruk:

0 VA

Utgangseffekt:

24 W

Stabilisert:

nei

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

nei

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Innbyggingshøyde:

66,5 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

87,5 mm

Høyde:

93 mm

Dybde:

66,5 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Alle linjer og områder i et KNX system, må ha en egen strømforsyning. Man må benytte en spesiell KNX strømforyning, og kan altså ikke benytte en vanlig 24V DC forsyning. Dette for ikke å ødelegge signalene som overføres på bussen.Spenningsforyningen plasseres på DIN-skinne i fordelingen.For små installasjoner, eller for å forsyne hovedlinjer/områder, kan man benytte en 160mA strømforsyning. Hvis man skal forsyne to separate linjer fra samme fordeling, kan man benytte en 2x230mA strømforsyning.Hvis man derimot har utnyttet linjene fullt ut, eller har produkter som relativt sett krever mye strøm (eks ventilmotorer), bør man velge en 640mA.