Schneider Electric - MTN6725-0001 KNX/DALI-Gateway 1/16/64 /IP1 - MTN6725-0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Grensesnitt, belysningssystem/DALI
Monteringsmetode - REG
Protokoll - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480492167
Elnummer
4506199
Leverandørens varenummer
MTN6725-0001
Typebeskrivelse
4506199
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Grensesnitt, belysningssystem/DALI
Monteringsmetode:
REG
Protokoll:
Andre
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
Ja
Kan oppdateres:
Ja
Avhengig av:
nei
Visualisering:
nei
Web-Server:
Ja
Radiogrensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
For montering på DIN-skinne. Busskopling via medfølgende busskoplingsklemme. Tilkobling av nett- og DALI-ledning og til inngangene utføres ved hjelp av skrueklemmer på enheten.