Schneider Electric - MTN682291 KNX analogutg 4 K DIN - MTN682291

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - MTN682291 KNX analogutg 4 K DIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Modell / utførelse - Basismodul

  • Antall utganger - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485100234

Elnummer

4546449

Leverandørens varenummer

MTN682291

Typebeskrivelse

4546449

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Modell / utførelse:

Basismodul

Antall utganger:

4

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Med LED-visning:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Utgangsstrøm:

0...20 mA

Sekundærspenningsområde:

0...10 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

KNX analogutg 4 K DIN