Schneider Electric - MTN684064 KNX strømf 640mA DIN - MTN684064
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall linjer som kan mates - 1
Maks utgangsstrøm - 640 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485104942
Elnummer
4546470
Leverandørens varenummer
MTN684064
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall linjer som kan mates:
1
Maks utgangsstrøm:
640 mA
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Med LED-visning:
Ja
Bufret busspenning:
nei
Antall integrerte reaktorer:
1
Sekundærspenning:
30 V


