Schneider Electric - MTN689701 KNX Bussklemme rød/grå (pakke - MTN689701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem LON - nei
Bussystem Powernet - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Busstilkoblingsklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485012209
Elnummer
4546471
Leverandørens varenummer
MTN689701
Typebeskrivelse
MTN689701
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Busstilkoblingsklemme
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
KNX Bussklemme rød/grå