Schneider Electric - Multiclip 4P 80A 24M - 4000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 63 A
Tilkoblingstype - Skruer-/fjærtrekkforbindelse
Monteringsmetode - DIN-skinne
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480088216
Elnummer
2403025
Leverandørens varenummer
4000
Typebeskrivelse
2403025
Antall poler:
4
Merkestrøm:
63 A
Tilkoblingstype:
Skruer-/fjærtrekkforbindelse
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Berøringssikker:
Ja
Antall innganger:
4
Antall utganger:
12
Egnet for massiv leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet ledere uten hylser:
Ja
Egnet for fine trådledere:
Ja
Egnet for ekstra fintrådet ledere uten hylser:
Ja
Kabeltverrsnittsarealinngang:
16...25 mm²
Utgang for kabeltverrsnittsareal:
2,5...6 mm²
Høyde:
96,5 mm
Bredde:
72 mm
Dybde:
62 mm


