Schneider Electric - Multifix dobbel fleksibel stuss 2x16 eller 2x 20 mm. Flex'en i stussene gjør at de kan vinkles - IMT80292
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for forgreningsboks - Ja
Egnet for tilkoblingsboks - nei
Antall rørinnføringer - 2
Egnet for påbyggingsramme - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481455963
Elnummer
1280548
Leverandørens varenummer
IMT80292
Typebeskrivelse
1280548
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for forgreningsboks:
Ja
Egnet for tilkoblingsboks:
nei
Antall rørinnføringer:
2
Egnet for påbyggingsramme:
nei
For rør med diameter:
20 mm
Dobbel flex stuss for bruk med 16 eller 20 mm rør. Passer fint til bruk med stive rør da fleksibiliteten gjør at bruk av k-rør imellom veggboksen og stivt rør elimineres.


