Schneider Electric - Multifix Eco - screw ring - 10-27 mm - green - set of 20 - IMT36355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 13 mm
Diameter - 67 mm
Form - Rund
Bruksområde - Apparatboks
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480426711
Elnummer
1280327
Leverandørens varenummer
IMT36355
Typebeskrivelse
1280327
Justeringshøyde:
13 mm
Diameter:
67 mm
Form:
Rund
Bruksområde:
Apparatboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Lengde:
67 mm
Bredde:
32 mm
Med lokk:
nei
Avgreningsring:
Ja
Vi har en type som er skru, der du bytter ut eksisterende ring for en som er høyere eller lavere. 10-27mm lav (Grønn): IMT36355
Denne er for enkel gips
Denne er for enkel gips


