Schneider Electric - Multifix gjennomføringsstuss for steder der det er liten plass til stusser. - IMT80293

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innfelt boks - Ja

  • Egnet for forgreningsboks - Ja

  • Egnet for tilkoblingsboks - nei

  • Antall rørinnføringer - 2

  • Egnet for påbyggingsramme - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481455970

Elnummer

1280551

Leverandørens varenummer

IMT80293

Typebeskrivelse

1280551

Egnet for innfelt boks:

Ja

Egnet for forgreningsboks:

Ja

Egnet for tilkoblingsboks:

nei

Antall rørinnføringer:

2

Egnet for påbyggingsramme:

nei

For rør med diameter:

20 mm

Dobbel kryss stuss, benyttes der det er liten plass før rørinnføring. For bruk med 16 eller 20mm rør.