Schneider Electric - Multifix skruring høy benyttes om det er valgt feil veggboks og det er behov for høy ring - IMT80306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 27 mm
Diameter - 67 mm
Form - Rund
Bruksområde - Apparatboks
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481456106
Elnummer
1280561
Leverandørens varenummer
IMT80306
Typebeskrivelse
1280561
Justeringshøyde:
27 mm
Diameter:
67 mm
Form:
Rund
Bruksområde:
Apparatboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Lengde:
67 mm
Bredde:
67 mm
Med lokk:
nei
Avgreningsring:
Ja
Ekstra skruring høy for enkel veggboks 1M, passer til platetykkelser 39-51mm. Ringen kan enkelt byttes på lave veggbokser, der det monteres flere platelag istedenfor å benytte mange utforingsringer.


