Schneider Electric - Multifix skruring lav reserve ring for standard veggbokser - IMT80305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 15 mm
Diameter - 67 mm
Form - Rund
Bruksområde - Apparatboks
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481456090
Elnummer
1280560
Leverandørens varenummer
IMT80305
Typebeskrivelse
IMT80305
Justeringshøyde:
15 mm
Diameter:
67 mm
Form:
Rund
Bruksområde:
Apparatboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Lengde:
67 mm
Bredde:
67 mm
Med lokk:
nei
Avgreningsring:
Ja
Ekstra skruring lav for enkel veggboks 1M passer til platetykkelse 12-27mm


