Schneider Electric - Multifix støpelokk egner seg godt for å få god tetting inn mot forskaling - IMT80303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 70 mm
Høyde (liten) - 71...71 mm
Form - Rund
Modell / utførelse - Monteringsdeksel
Dybde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481456076
Elnummer
1280558
Leverandørens varenummer
IMT80303
Typebeskrivelse
1280558
Diameter:
70 mm
Høyde (liten):
71...71 mm
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Monteringsdeksel
Dybde:
15 mm
Type feste:
Lokk
Med kabelutløp:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Andre
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei
Støpelokk for 1 Modul veggboks for en tett forsegling mellom veggbokslokk og forskaling.


