Schneider Electric - Multifix utforingsring for dobbel veggboks 6 mm benyttes der det er behov for en høyere ring - IMT80308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 6 mm
Form - Oval
Bruksområde - Apparatboks
Monteringsmetode - Innfelt
Lengde - 141 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481456120
Elnummer
1280564
Leverandørens varenummer
IMT80308
Typebeskrivelse
1280564
Justeringshøyde:
6 mm
Form:
Oval
Bruksområde:
Apparatboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Lengde:
141 mm
Bredde:
70 mm
Med lokk:
nei
Avgreningsring:
Ja
Utforingsring for dobbel veggboks 2M, bygger ut ringen med 6mm. Utforingsringen er sammenbyggbar ved behov for en høyere utforingsring.


