Schneider Electric - Mureva Box - boite de dérivation avec embouts - 105x105x55 - IP55 - blanc polair - IMT05025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Andre
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
For rør med diameter - 25 mm
Antall innføringer - 7
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480986376
Elnummer
1280408
Leverandørens varenummer
IMT05025
Typebeskrivelse
1280408
Utstyrt med:
Andre
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
For rør med diameter:
25 mm
Antall innføringer:
7
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Maks ledertverrsnitt:
20 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
105 mm
Bredde:
105 mm
Dybde:
55 mm
Sammenkoblbar:
Ja
Antall underbukser lange:
Rørstuss
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten