Schneider Electric - Mureva Box - boite de dérivation avec embouts - 80x80x45 - IP55 - blanc polaire - IMT05024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Andre
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
For rør med diameter - 20 mm
Antall innføringer - 7
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480986369
Elnummer
1280404
Leverandørens varenummer
IMT05024
Typebeskrivelse
IMT05024
Utstyrt med:
Andre
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
For rør med diameter:
20 mm
Antall innføringer:
7
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Maks ledertverrsnitt:
20 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
80 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
45 mm
Sammenkoblbar:
Ja
Antall underbukser lange:
Rørstuss
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


